› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tasto esterno targhetta serie 1300 per placche citofoniche uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel EXR131
Cod. Produttore R131
Cod. EAN 8013406217721

Informazioni principali

  • Serie: 1300
  • Tensione nominale: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Certificazioni: CE
  • Montaggio: Esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto per placche 1300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

adatto per

Stazione porta

materiale

Altro

Tasto esterno targhetta serie 1300 per placche citofoniche uso residenziale e commerciale
€ 5,06 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info