› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Tasto esterno compatibile targhe 2550 2800 montaggio rapido affidabile

Cod. Rexel EXR060
Cod. Produttore R060
Cod. EAN 8013406137876

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Certificazioni: CE
  • Serie: EXR
  • Tipo: Tasto esterno
  • Compatibile con: Targhe 2550, 2800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto esterno per le targhe 2550 e 2800

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

materiale

Altro

Tasto esterno compatibile targhe 2550 2800 montaggio rapido affidabile
€ 6,37 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info