Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41112
Cod. Produttore
41112
Cod. EAN
8013406271488

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tasto doppio assiale
  • Design: Pixel
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: EX41112

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto assiale doppio, Pixel

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

altezza

45,6 mm

profondità

10,3 mm

materiale

Altro

Produttore

Tasto doppio assiale Pixel per controllo preciso dispositivi elettronici

€ 5,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info