Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19531.21.B
Cod. Produttore
R19531.21.B
Cod. EAN
8007352619326

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo frecce bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M SIMBOLO FRECCE BIANCO