Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19531.20.B
Cod. Produttore
R19531.20.B
Cod. EAN
8007352619340

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simboli ON e OFF bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simboli ON e OFF, per pulsanti basculanti, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M SIMBOLI ON E OFF BIANCO