Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Cod. Rexel
HIK302402027
Cod. Produttore
302402027
Cod. EAN
6931847166786

Informazioni di prodotto

Tastiera wireless LCD RFID retroilluminata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera LCD-RFID wireless DS-PK1-LT-WE rappresenta un'innovativa soluzione per la lettura biometrica e dei codici. Progettata per un montaggio a incasso, questa tastiera è ideale per installazioni a parete, garantendo un aspetto elegante e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un supporto dati affidabile per le strategie di lettura, rendendola perfetta per applicazioni in ambienti di sicurezza e controllo accessi. La sua versatilità e compatibilità con vari sistemi la rendono un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza. Con un design moderno e funzionale, la tastiera si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rispondendo alle esigenze di chi desidera un controllo accessi avanzato e intuitivo.

colore

Bianco

larghezza

174,63 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

109,62 mm

profondità

25,25 mm

tecnica di installazione

Sistema bus

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Produttore

Tastiera wireless LCD RFID retroilluminata montaggio a incasso controllo accessi sicurezza

€ 143,19 x 1 pz.
(pz.)