› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Tastiera remota DX-KEY OLED IP54 con cavo RJ45 3m per automazione industriale

Cod. Rexel KM169133
Cod. Produttore 169133
Cod. EAN 4015081656127

Informazioni principali

  • Display: OLED
  • Grado protezione: IP54 frontale
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo cavo: RJ45, 8 poli
  • Compatibilità: DE1, DC1, DA1, DB1
  • Lingue: Varie
  • Serie: None
  • Funzione: Organo di comando

Descrizione del prodotto

Tastiera remota DX-KEY-OLED con display integrato, progettata per il controllo avanzato di sistemi elettrici. Questo pannello di comando offre un'interfaccia intuitiva e funzionale, ideale per la gestione efficiente degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, rendendolo un accessorio indispensabile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Organo di comando, Sotto gamma: Organo di comando, Descrizione: con display OLED, IP54 frontale, varie lingue, con cavo di collegamento ad innesto di ca. 3 m (RJ45, 8 poli), Lunghezza: 3 m, utilizzo con: DE1, DC1, DA1, DB1, RASP5, RAMO5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Pannello di comando

Accessorio

Tastiera remota DX-KEY OLED IP54 con cavo RJ45 3m per automazione industriale