› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Tastiera nera cablata LCD capacitiva con display grafico per controllo accessi sistemi PXC2

Cod. Rexel BP846CA-0120
Cod. Produttore 846CA-0120
Cod. EAN 8050456067418

Informazioni principali

  • Display LCD capacitivo grafico
  • Tasti a sfioramento
  • 16 scenari programmabili
  • Inseritore chiave transponder
  • Consumo 140 mA
  • Dimensioni 158x138x31 mm
  • Conformità EN 50131-3 Grado 3
  • Serie PXC

Descrizione del prodotto

Tastiera nera cablata per sistemi di controllo accessi, dotata di attivazione elettronica. Progettata per garantire un'interfaccia intuitiva e sicura, offre una comoda digitazione grazie ai tasti ben distinti e un display digitale per una facile visualizzazione delle informazioni. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono un controllo preciso e affidabile degli accessi. Descrizione del produttore: Tastiera LCD capacitiva con tasti a sfioramento e display grafico. Permette la programmazione di tutti i parametri della centrale ed il controllo totale dell’impianto tramite il lancio di 16 scenari (partizioni programmate, es: scenario “NOTTE” inserimento area perimetrale, area esterna, area giorno) impostati in centrale. Prevede a bordo un inseritore per chiave a transponder da utilizzare con chiave PXTAG01 e due terminali liberamente programmabili come ingressi o uscite (solo PXC2) della centrale alla quale è collegata (nel rispetto del numero massimo di ingressi ed uscite filo, previsto per ogni centrale, che non varia con l’aggiunta di tastiere). Al fine di ridurre al minimo i consumi, le tastiere sono attivate ed illuminate tramite un sensore solo quando l’operatore è presente e le sta utilizzando. Installabile direttamente a parete o ad incasso con scatola art. OPALESI (vedi esempio di installazione). Assorbimento 140 mA. Dimensioni 158 x 138 x 31 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

attivazione elettronica

Tastiera nera cablata LCD capacitiva con display grafico per controllo accessi sistemi PXC2