Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08963
Cod. Produttore
08963
Cod. EAN
3303430089636

Informazioni di prodotto

Tasca porta schemi adesiva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Drawing holder for Prisma. It provides white RAL 9001 surface treatment. It is compatibility with Prisma P, Prisma iPM M, Prisma iPM L, Prisma G, Prisma PH. It could be installed in the cubicle, Floor-standing enclosure, Pack enclosure, Wall-mounted enclosure. Mounting by adhesive. Sold in lots of 1 unit. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

supporto per schemi elettrici

trasparente

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

9001

materiale

plastica