Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-26500
Cod. Produttore
556-26500
Cod. EAN
5022660696251

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina, Metallo
  • Colore: Blu
  • Dimensioni: 65x11 mm
  • Area stampabile: 38,1x6,35 mm
  • Quantità confezione: 190 pezzi
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Rilevabili al metal detector. Per l'identificazione di cavi in industrie alimentari e farmaceutiche. Resistenza chimica eccellente. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le targhette TIPTAG MC sono state sviluppate specificatamente per applicazioni dove il materiale deve essere rilevabile al metal detector. All'interno delle targhette sono state inserite piccole particelle metalliche per renderle idonee ad applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica, per l'identificazione di cavi, fili e cablaggi. Il design delle TIPTAG MC prevede delle perforazioni adatte all'inserimento di fascette (serie MCT a contenuto metallico).Da stampare direttamente dalla bobina con le stampanti premium a trasferimento termico di HellermannTyton.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma a rullo

lunghezza

65 mm

Con etichetta

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta rilevabile blu TTAGMC11BEX65S per identificazione cavi industrie alimentari e farmaceutiche resistente chimica e alte temperature