› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X107,5

Cod. Rexel CBTAM10715W
Cod. Produttore TAM10715W
Cod. EAN 8017963147033

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x107,5 mm
  • Materiale: PVC
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Striscia modulare
  • Applicazione: SmartPrint-Plus
  • Serie: CBTAM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia modulare in PVC, 15x107,5mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

107 mm

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X107,5