Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-80530
Cod. Produttore
556-80530
Cod. EAN
4031026613406

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano (PUR)
  • Dimensioni: 20,4x51,5 mm
  • Stabilizzata ai raggi UV: Sì
  • Temperatura esercizio: -25°C a +105°C
  • Infiammabilità: UL 94 V0 (3mm)
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Carico di rottura: 30 MPa
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stabilizzata agli UV. Per cavi e cablaggi di grandi dimensioni. Materiale robusto e flessibile. Stampabile a trasferimento termico o a raggio laser. Disponibile in bianco o giallo. Zero alogeni . Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in comodi imballi. Le TAGPU sono delle TIPTAG sviluppate per identificare cavi e cablaggi dove sia richiesta una elevata durata nel tempo e resistenza agli UV. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette.Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

colore

Bianco

larghezza

20,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

51,5 mm

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta poliuretano 20x51mm bianco resistente UV per identificazione cavi grandi dimensioni