Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-25019
Cod. Produttore
556-25019
Cod. EAN
5022660668500

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliuretano (PUR)
  • Dimensioni: 11x65 mm
  • Colore: Giallo
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Resistenza UV: Sì, stabilizzato ai raggi UV
  • Temperatura esercizio: -65°C a +120°C, intermittente +150°C
  • Classe infiammabilità: UL 94 V0 (3mm)
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Materiale poliuretanico resistente e robusto. Per cavi o fasci di cavi con diametri elevati. Ritardante di fiamma. Resistente agli agenti atmosferici. Resistente all'abrasione. Buona resistenza agli agenti chimici. Disponibile in bianco e giallo come standard. Fornite in bobine pretranciate con fori per il fissaggio con fascette. Le TIPTAG PU sono fatte con un materiale poliuretanico robusto e flessibile. Sono sviluppate per ambienti particolarmente difficili dove il materiale viene esposto ad agenti chimici o abrasivi. Le TIPTAG PU vengono fornite pretagliate e con i fori di fissaggio da utilizzare con le fascette. Sono anche utilizzabili per opere di retrofit. Ne consigliamo la stampa con le stampanti premium di HellermannTyton. Uno speciale ribbon è stato sviluppato per creare un effetto tatuaggio sulle targhette, in modo che il testo stampato non possa essere rimosso e in modo da renderle resistenti all'abrasione e in ambienti difficili.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma a rullo

lunghezza

65 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta poliuretanica 11x65 mm gialla resistente abrasione e agenti chimici per cavi diametri elevati