Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-83014
Cod. Produttore
556-83014
Cod. EAN
4031026600031

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Dimensioni: 10,4x51,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Resistenza trazione: 200% (ASTM D638)
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm (ASTM D149)
  • Certificazioni: EN 45545-2, MIL-STD, SAE
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta limited fire hazard. Zero alogeni. Per cavi di grandi dimensioni o fasci di cavi. Stampabile a trasferimento termico o a incisione laser. Elevata flessibilità e resistenza meccanica. Fornita in bobine in comodi imballi. Le TAGLF sono delle TIPTAG sviluppate per l'utilizzo in applicazioni legate al trasporto di massa. Il materiale è in poliolefina reticolata zero alogeni a bassa propagazione della fiamma, bassa tossicità e densità dei fumi. Queste targhette vengono fissate sui cavi tramite fascette e sono quindi adatte anche a lavori di retrofit. Il materiale viene condizionato per essere stampato sia a trasferimento termico che con incisione laser. Vengono fornite in un pratico formato a scaletta da cui prelevare le singole targhette per l'applicazione tramite fascette. Da stampare con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

10,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete sottile

lunghezza

51,5 mm

Con etichetta

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta poliolefina LFH 10x51mm giallo zero alogeni per cavi grandi e fasci cavi trasporto massa