› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta plastica 104x140mm per morsettiere

Cod. Rexel CX1014291
Cod. Produttore 1014291
Cod. EAN 4046356786638

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x140 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 1
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Materiale: Plastica
  • Altezza campo testo: 140 mm
  • Serie: US-EMLF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 140 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

140 mm

altezza

104 mm

lunghezza

0,07 mm

Targhetta plastica 104x140mm per morsettiere