Prodotti /

Cod. Rexel
CX1199634
Cod. Produttore
1199634
Cod. EAN
4063151262624

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 29x8 mm
  • Montaggio: a fascette
  • Diametro cavo: > 6 mm
  • Numero cartellini: 12
  • Colore: bianco
  • Siglabile con: TOPMARK NEO, LASER
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Serie: UC-WMTBA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta scheda di colore bianco progettato per il montaggio a parete di media profondità. Realizzato in materiale resistente e privo di dentatura, è dotato di etichetta per una facile identificazione. La forma è specifica per schede, garantendo un supporto stabile e funzionale per applicazioni elettriche. Ideale per organizzare e proteggere componenti elettrici mantenendo ordine e chiarezza nelle installazioni. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

29 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

13,6188 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

136 ... 136 mm

Produttore

Targhetta per cavi bianca siglabile montaggio fascette elettrico