Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279435
Cod. Produttore
279435
Cod. EAN
4015082794354

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XCK2 TARGH. PER SEL. 4 POSIZION
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Tipo: Apparecchio singolo
  • Posizioni: 4 posizioni
  • Scritta: 0-1-0-2-0-3-0-4
  • Montaggio: Facoltativo
  • SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Targhetta selettore a 4 posizioni con finitura argento e forma quadrata, progettata per garantire un'installazione elettrica precisa e affidabile. Questo componente è ideale per l'identificazione chiara delle posizioni di comando, assicurando funzionalità ottimale in impianti elettrici industriali e civili. La targhetta M22-XCK2 si distingue per la sua robustezza e design funzionale, facilitando l'uso e la manutenzione dei dispositivi di controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: targhetta, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Scritta: 0-1-0-2-0-3-0-4, utilizzabile per: Selettori a 4 posizioni, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa

colore

Argento

larghezza

50 mm

altezza

2 mm

forma

Quadrato

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Produttore

Targhetta accessorio selettori 4 posizioni M22-XCK2 industriale