Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE544-80202
Cod. Produttore
544-80202
Cod. EAN
5022660339998

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox 316L
  • Dimensioni: 20x89,5x19,81 mm
  • Larghezza max fascetta: 4,6 mm
  • Resistente alla corrosione e agenti atmosferici
  • Temperatura esercizio: -80 °C a +538 °C
  • Marcatura in rilievo resistente a sporco e vernice
  • Stabilizzato ai raggi UV: Sì
  • Serie: M-BOSS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La marcatura in rilievo garantisce la visibilità del testo anche quando è coperto da polvere, detriti, grasso e olio. Realizzate in acciaio inox 316L, adatte all'uso in ambienti gravosi. Le piastre di marcatura sono progettate per l'uso con fascette in acciaio inox con una larghezza di 4,6 mm.. Applicare le fascette con l'utensile per fascette metalliche MK9SST. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccezionale resistenza chimica. Non brucia. I marcatori compatti M-BOSS sono utilizzati in tutte le aree in cui si verificano condizioni meccaniche o chimiche difficili, ad esempio nell'industria offshore, nell'ingegneria navale, nell'industria petrolchimica, nelle miniere, nel sottosuolo o sulle antenne radio e cellulari, dove la permanenza del marchio è fondamentale. La superficie rialzata della stampa in rilievo garantisce che il testo rimanga visibile anche in presenza di sporco, grasso e vernice che coprono il marcatore. Le caratteristiche fisiche del metallo e l'altezza del marchio in rilievo consentono agli utenti di applicare una spazzola rigida o metallica alla superficie e di rimuovere gli strati di vernice o grasso in eccesso senza danneggiare l'integrità del testo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

89,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Con etichetta

Serie

M BOSS

Produttore

Targhetta inox 316L M-BOSS MBML20X90 marcatura rilievo resistente ambienti gravosi industriale offshore navale petrolchimico mining