Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE544-80201
Cod. Produttore
544-80201
Cod. EAN
5022660340000

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox 316L
  • Dimensioni: 20x44,5 mm
  • Larghezza max fascetta: 4,6 mm
  • Resistente a corrosione e agenti atmosferici
  • Temperatura esercizio: -80 °C a +538 °C
  • Marcatura in rilievo visibile anche con sporco
  • Applicazione con utensile fascette MK9SST
  • Serie: M-BOSS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La marcatura in rilievo garantisce la visibilità del testo anche quando è coperto da polvere, detriti, grasso e olio. Realizzate in acciaio inox 316L, adatte all'uso in ambienti gravosi. Le piastre di marcatura sono progettate per l'uso con fascette in acciaio inox con una larghezza di 4,6 mm.. Applicare le fascette con l'utensile per fascette metalliche MK9SST. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccezionale resistenza chimica. Non brucia. I marcatori compatti M-BOSS sono utilizzati in tutte le aree in cui si verificano condizioni meccaniche o chimiche difficili, ad esempio nell'industria offshore, nell'ingegneria navale, nell'industria petrolchimica, nelle miniere, nel sottosuolo o sulle antenne radio e cellulari, dove la permanenza del marchio è fondamentale. La superficie rialzata della stampa in rilievo garantisce che il testo rimanga visibile anche in presenza di sporco, grasso e vernice che coprono il marcatore. Le caratteristiche fisiche del metallo e l'altezza del marchio in rilievo consentono agli utenti di applicare una spazzola rigida o metallica alla superficie e di rimuovere gli strati di vernice o grasso in eccesso senza danneggiare l'integrità del testo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Multicolore

larghezza

20 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

44,5 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Con etichetta

Serie

M BOSS

Produttore

Targhetta INOX 316L M-BOSS MBML20X45 marcatura in rilievo resistente ambienti gravosi industriali