› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta in plastica 27x18mm UC-EMLP Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0803225
Cod. Produttore 0803225
Cod. EAN 4046356938389

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x18 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Colla
  • Cartellini: 8 singoli
  • Campo testo altezza: 18 mm
  • Campo testo larghezza: 27 mm
  • Serie: UC-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27 mm

senza alogeni

altezza

17,6 mm

lunghezza

1 mm

Targhetta in plastica 27x18mm UC-EMLP Phoenix Contact