Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE556-20064
Cod. Produttore
556-20064
Cod. EAN
5022660013133

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina (PO)
  • Dimensioni: 11 x 65 mm
  • Colore: Giallo
  • Metodo stampa: Trasferimento termico
  • Temperatura esercizio: -40°C/+90°C
  • Zero alogeni: Sì
  • Quantità confezione: 190 pezzi
  • Serie: TIPTAG

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette di identificazione per cavi o fasci di cavi con diametri elevati. Zero alogeni. Bassa emissione e tossicità dei fumi. Formato preforato con fori di fissaggio per fascette. Disponibili su richiesta dimensioni e colori differenti. Le targhette TIPTAG HF sono state sviluppate per identificare cavi e fili di grandi dimensioni, non solo in elettronica o in cablaggi generali, ma anche per il mercato ferroviario. Le TIPTAG HF sono zero alogeni e il materiale presenta bassa emissione, densità e tossicità dei fumi. Le TIPTAG vengono fornite in uno speciale formato perforato che include i fori per il passaggio delle fascette di fissaggio. Sono anche utilizzabili per applicazioni di retrofit. Stampabili con la gamma di stampanti a trasferimento termico e ribbon premium di HellermannTyton per un risultato ottimale di stampa e durata nel tempo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma a rullo

lunghezza

65 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

TIPTAG

Produttore

Targhetta identificazione cavi 11x65 mm giallo zero alogeni TIPTAG HF per cablaggi e ferroviario