› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta identificativa 85,6x54mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0830992
Cod. Produttore 0830992
Cod. EAN 4046356949620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 85,6x54 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Tipo montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 2
  • Compatibilità: BLUEMARK ID
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP-HA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

84,9 mm

altezza

53,7 mm

lunghezza

0,63 mm

Targhetta identificativa 85,6x54mm per morsettiere