Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830990
Cod. Produttore
0830990
Cod. EAN
4046356949606

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x30 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Colla
  • Cartellini singoli: 4
  • Altezza testo: 30 mm
  • Larghezza testo: 60 mm
  • Serie: US-EMLP-HA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm

colore

Bianco

larghezza

59,7 mm

altezza

29,8 mm

lunghezza

0,63 mm

Produttore

Targhetta identificativa 60x30mm per morsettiere