Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-42119
Cod. Produttore
151-42119
Cod. EAN
5022660308116

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 44x19 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Resistenza breve: +105°C per 500 h
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: IT1-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Neutro

larghezza

19 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

44 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

IT1 Series

Produttore

Targhetta identificativa 44x19 mm naturale per fasci cavi superfici piane fissaggio fascette o rivetti