› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta identificativa 30x18/8mm per morsettiere

Cod. Rexel CX0803876
Cod. Produttore 0803876
Cod. EAN 4055626173351

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x18 mm
  • Materiale: plastica bianca
  • Montaggio: colla
  • Numero cartellini: 6
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Altezza testo: 18 mm
  • Larghezza testo: 30 mm
  • Serie: US-EMLP-HA 24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, con foro, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

30 mm

altezza

39,5 mm

lunghezza

0,63 mm

Targhetta identificativa 30x18/8mm per morsettiere