Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830989
Cod. Produttore
0830989
Cod. EAN
4046356949590

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20x9 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Montaggio: colla
  • Numero cartellini: 70
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP-HA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

9 mm

lunghezza

0,63 mm

Produttore

Targhetta identificativa 20x9mm per morsettiere