Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830988
Cod. Produttore
0830988
Cod. EAN
4046356949583

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 17x7 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Montaggio: Colla
  • Numero cartellini: 108
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Altezza campo testo: 7 mm
  • Serie: US-EMLP-HA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 108, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

colore

Bianco

larghezza

17 mm

altezza

7,1 mm

lunghezza

0,63 mm

Produttore

Targhetta identificativa 17x7mm per morsettiere