Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-41119
Cod. Produttore
151-41119
Cod. EAN
5022660301889

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 62,5x4,7 mm
  • Colore: Naturale
  • Fissaggio: Con fascetta
  • Compatibile con: Ovalgrip T82
  • Identificazione: Manuale o Ovalgrip
  • Uso: Grossi tubi e cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Arrowtag

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Neutro

larghezza

4,7 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

62,5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Arrowtag

Produttore

TARGHETTA FRECCIA 62,5X4,7 NATURALE