Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-41110
Cod. Produttore
151-41110
Cod. EAN
5022660301865

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 62,5 x 4,7 mm
  • Larghezza max fascetta: 7,4 mm
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Serie: Arrowtag

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

4,7 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

62,5 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Arrowtag

Produttore

Targhetta freccia 62,5x4,7 mm nera identificazione cavi e tubi con fascetta AT1