› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targhetta bianca 15x4mm per morsettiere

Cod. Rexel CX1080099
Cod. Produttore 1080099
Cod. EAN 4055626800769

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x4 mm
  • Diametro cavo: 0,6-45 mm
  • Tipo montaggio: inserire
  • Numero cartellini: 6000
  • Colore: bianco
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Formato: rotolo
  • Serie: WMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 45 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 6000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

4 mm

lunghezza

4,5 mm

Targhetta bianca 15x4mm per morsettiere