Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-41210
Cod. Produttore
151-41210
Cod. EAN
5022660301902

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 63x9 mm
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Confezione: 100 pezzi
  • Compatibilità: 8 Ovalgrip 85
  • Serie: Arrowtag

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

9 mm

Tipologia

Altro

lunghezza

63 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

Serie

Arrowtag

Produttore

Targhetta a freccia 63x9 mm nero AT2 per identificazione cavi e tubi con fascetta