› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targa PVC adesiva flat metallica 60x100mm TAP60100AM

Cod. Rexel CBTAP60100AM
Cod. Produttore TAP60100AM
Cod. EAN 8017963147651

Informazioni principali

  • Materiale: PVC semirigido 0,5mm
  • Dimensioni: 60x100 mm
  • Colore: Metallico
  • Temperatura esercizio: -30°/+60° C
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Autoestinguenza: UL94-V0
  • Adesivo: 3M 99786
  • Serie: SmartPrint-Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 60x100mm, colore metal, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Metallico

larghezza

60 mm

autoadesivo

lunghezza

100 mm

dicitura

Senza dicitura

Targa PVC adesiva flat metallica 60x100mm TAP60100AM