› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targa PVC adesiva flat bianca 30x70mm TAP3070AW

Cod. Rexel CBTAP3070AW
Cod. Produttore TAP3070AW
Cod. EAN 8017963147378

Informazioni principali

  • Materiale: PVC semirigido 0,5mm
  • Dimensioni: 30x70 mm
  • Colore: Bianco
  • Adesivo: 3M 99786
  • Temperatura esercizio: -30°/+60°
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Autoestinguenza: UL94-V0
  • Serie: SmartPrint-Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 30x70mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

70 mm

dicitura

Senza dicitura

Targa PVC adesiva flat bianca 30x70mm TAP3070AW