Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX2550/302
Cod. Produttore
2550/302
Cod. EAN
8013406127365

Informazioni di prodotto

Targa portalettere 2 pulsanti alluminio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa portalettere con apertura anteriore e posteriore con 2 pulsanti, attacco per unità elettronica audio 6931 (Due Fili) o serie 930 (Sound System) e unità elettronica video 6570, 657C (Due Fili) o 0570 (Sound System), alluminio anodizzato naturale

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

con vano per giornale

numero di spazi per moduli

2

numero di cassette delle lettere

1

Numero di pulsanti per chiamata

2

materiale

Alluminio

con illuminazione

Produttore

Targa portalettere 2 pulsanti alluminio anodizzato per sistemi audio e video Due Fili e Sound System