Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation (KNX) /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40415
Cod. Produttore
40415
Cod. EAN
8013406309297

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP
  • Materiale: Acciaio inox
  • Funzione: Audio video IP
  • Display: Colori
  • Tastiera: Integrata
  • Rubrica: Elettronica
  • Installazione: Incasso
  • Serie: PIXEL UP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa audio video IP a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

tecnica di installazione

Sistema bus

Con targa portanome

Adatto per disabili

Produttore

Targa Pixel Up A/V IP inox con tastiera display rubrica elettronica incasso acciaio inox