Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40405
Cod. Produttore
40405
Cod. EAN
8013406308412

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Targa video a colori
  • Display: Con tastiera e rubrica
  • Capacità: 6400 posti interni
  • Materiale: Acciaio inox
  • Installazione: Scatola metallica da incasso
  • Serie: PIXEL UP 2F+

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targa video a colori con tastiera, display e rubrica elettronica, 6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

145 mm

altezza

405 mm

profondità

63 mm

profondità di incasso

60 mm

Altezza della parte incassata

382,1 mm

modo di funzionamento

Pulsante

con display

larghezza di montaggio

145 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

2 fili

Con targa portanome

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

resistenza agli urti

IK08

larghezza piastra frontale

145 mm

altezza piastra frontale

405 mm

Funzione di teleloop

grado di protezione (IP)

IP54

Angolo di apertura telecamera

104 GRADO

Con display retroilluminato

Con circuito a induzione audio

Con codice porta digitale

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Adatto per disabili

tensione di alimentazione DC

21 ... 28 V

Produttore

Targa video colori con tastiera display rubrica 6400 posti acciaio inox incasso