› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targa identificazione quadro 100x60mm gialla TA100060YS

Cod. Rexel CBTA100060YS
Cod. Produttore TA100060YS
Cod. EAN 8017963159012

Informazioni principali

  • Materiale: PC+ABS halogen free
  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Colore: Giallo
  • Spessore: 1,6 mm
  • Temperatura esercizio: -40°/+80°
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Autoestinguenza: UL94-V0
  • Serie: SmartPrint Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA100060Y Targa rivettabile in ABS, 60x100mm, colore giallo, per SmartPrint Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

100 mm

lunghezza

60 mm

dicitura

Con dicitura

Targa identificazione quadro 100x60mm gialla TA100060YS