› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Targa adesiva PVC flat metal 80x100mm bianca per identificazione impianti elettrici

Cod. Rexel CBTAP50105AM
Cod. Produttore TAP50105AM
Cod. EAN 8017963194457

Informazioni principali

  • Materiale: PVC semirigido 0,5mm
  • Dimensioni: 50x105 mm
  • Colore: Metallico
  • Adesivo: 3M 99786
  • Temperatura esercizio: -30° / +60° C
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Autoestinguenza: UL94-V0
  • Serie: SmartPrint-Plus

Descrizione del prodotto

Targa identificativa in PVC autoadesivo, progettata per garantire una facile applicazione su superfici piane. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e chiarezza nella visualizzazione delle informazioni tecniche. Ideale per l’identificazione di componenti elettrici, offre un supporto affidabile per la marcatura e la gestione degli impianti. La finitura flat metal conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza all’usura. Adatta per utilizzi in ambienti industriali dove è necessaria una targhetta durevole e facilmente riconoscibile. Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 80x100mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Metallico

larghezza

105 mm

autoadesivo

lunghezza

50 mm

dicitura

Senza dicitura

Targa adesiva PVC flat metal 80x100mm bianca per identificazione impianti elettrici
€ 3,45 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 20 pz.
Qta imballo: 20 pz.