Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPEM63
Cod. Produttore
TPEM63
Cod. EAN
8030343134577

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo esagonale
  • Dimensioni: M63x1,5
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: TPE-M 63
Tappo in metallo nichelato di alta qualità, realizzato in ottone resistente e dotato di filettatura metrica M63x1,5. Progettato per garantire una protezione efficace delle superfici e un’installazione sicura nelle applicazioni elettriche, questo componente unisce robustezza e precisione dimensionale, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Tappo esagonale M63x1,5 nichelato per pressacavi elettrici