Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPEM25
Cod. Produttore
TPEM25
Cod. EAN
8030343079021

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo esagonale
  • Dimensione filettatura: M25x1,5
  • Serie: TPE-M 25
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Tappo filettato in ottone nichelato con filettatura metrica M25x1,5, progettato per garantire una protezione efficace e duratura delle superfici in applicazioni elettriche. Realizzato in metallo di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo, ideale per utilizzi in ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Tappo esagonale TPE-M 25 filettatura M25x1,5 per impianti elettrici