Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE6
Cod. Produttore
TPE6
Cod. EAN
8030343079229

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO TPE 6 1 1/4
  • Serie: TXTPE6
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Tipo: Tappo esagonale
Tappo in ottone nichelato con filettatura gas da 1 1/4 pollice, realizzato in metallo di alta qualità. Progettato per garantire una protezione efficace e duratura delle superfici, unendo resistenza e finitura nichelata per una maggiore durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e robusti. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

Produttore

Tappo esagonale in ottone nichelato 1 1/4 per impianti elettrici