Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE4
Cod. Produttore
TPE4
Cod. EAN
8030343079205

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo TPE 4 3/4
  • Tipo: Tappo esagonale
  • Serie: TXTPE4
  • Dimensione: 3/4
  • Materiale: TPE
  • Forma: Esagonale
  • Quantità consigliata: 10
Tappo in ottone nichelato con filettatura gas da 3/4 di pollice, realizzato in metallo resistente e di alta qualità. Progettato per garantire una protezione efficace delle superfici e una perfetta tenuta nelle installazioni elettriche, unisce robustezza e durabilità grazie al trattamento superficiale nichelato che ne migliora la resistenza alla corrosione. Adatto per applicazioni che richiedono componenti affidabili e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

Produttore

Tappo esagonale nichelato 3/4 pollice per installazioni elettriche