Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE3
Cod. Produttore
TPE3
Cod. EAN
8030343079199

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo TPE 3 1/2
  • Serie: TXTPE3
  • Materiale: Polietilene termoplastico
  • Dimensione: 1/2 pollice
  • Tipo: Tappo esagonale
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Utilizzo: Chiusura tubi
  • Applicazione: Impianti elettrici
Tappo filettato in ottone nichelato con finitura metallica, dotato di filettatura gas da 1/2 pollice. Progettato per garantire una protezione efficace delle superfici e un'installazione sicura negli impianti elettrici, combina resistenza e durata nel tempo grazie alla qualità superiore del materiale utilizzato. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

Produttore

Tappo esagonale filettato ottone nichelato 1/2 impianti elettrici