Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE2
Cod. Produttore
TPE2
Cod. EAN
8030343079182

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO TPE 2 3/8
  • Tipo: Tappo esagonale
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: TXTPE2
Tappo in metallo di alta qualità realizzato in ottone nichelato, progettato per garantire una protezione efficace e duratura delle filettature gas. La filettatura gas da 3/8 di pollice assicura un fissaggio sicuro e stabile, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. La finitura nichelata conferisce una maggiore resistenza alla corrosione e all’usura, prolungando la durata nel tempo anche in ambienti gravosi. Questo tappo con filettatura gas è una soluzione robusta e funzionale per la protezione e la chiusura di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

Produttore

Tappo esagonale nichelato 3/8 per impianti elettrici