Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE1
Cod. Produttore
TPE1
Cod. EAN
8030343079168

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo esagonale
  • Dimensione: 1/4"
  • Tipo: Tappo TPE
  • Serie: TXTPE1
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Tappo in ottone nichelato con filettatura gas da 1/4 di pollice, realizzato in metallo resistente e di alta qualità. La protezione superficiale nichelata garantisce una maggiore durata e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. La filettatura gas assicura un collegamento sicuro e stabile, adatto a diverse installazioni tecniche. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

Produttore

Tappo esagonale nichelato in ottone 1/4" per impianti elettrici