Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE09
Cod. Produttore
TPE09
Cod. EAN
8030343079151

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo esagonale
  • Codice: TXTPE09
  • Tipo: Tappo TPE 09
  • Dimensione: PG42
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Non specificata
Tappo filettato in metallo con filettatura PG42, progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione contro polvere e agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e professionali che richiedono componenti robusti e di alta qualità. La filettatura PG consente un montaggio facile e stabile, rendendo questo tappo una soluzione efficiente per la protezione delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Tappo esagonale metallo PG42 per impianti elettrici industriali