Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE08
Cod. Produttore
TPE08
Cod. EAN
8030343079144

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO TPE 08 PG36
  • Tipo: Tappo esagonale
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: TXTPE08
Tappo filettato in ottone nichelato di alta qualità, progettato per proteggere e chiudere aperture con filettatura PG36. Realizzato in metallo resistente, garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace della superficie contro agenti esterni. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono componenti robusti e di precisione. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Tappo esagonale nichelato PG36 per impianti elettrici