Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE05
Cod. Produttore
TPE05
Cod. EAN
8030343079113

Informazioni di prodotto

Tappo esagonale per pressacavo PG16, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma esagonale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard PG16

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e umidità
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Contributo al mantenimento dell’efficienza energetica dell’impianto
Tappo in metallo di alta qualità realizzato in ottone nichelato, progettato per offrire una protezione efficace e duratura delle superfici. Questo componente presenta una filettatura di tipo PG con dimensione nominale 16, garantendo un fissaggio sicuro e stabile. La finitura nichelata assicura resistenza alla corrosione e un aspetto elegante, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo esagonale PG16 nichelato per installazioni elettriche