Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE02
Cod. Produttore
TPE02
Cod. EAN
8030343079083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo esagonale
  • Tipo: TAPPO TPE 02
  • Attacco: PG09
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: TXTPE02
Tappo in metallo di alta qualità in ottone nichelato, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 9. La finitura nichelata garantisce una protezione superiore contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiusura sicura e resistente, combinando robustezza e precisione grazie alla filettatura PG standard. La struttura in metallo conferisce solidità e stabilità, rendendolo adatto a installazioni professionali e ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo esagonale metallo nichelato PG09 per impianti elettrici