Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXTPE01
Cod. Produttore
TPE01
Cod. EAN
8030343079069

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tappo esagonale
  • Tipo: TAPPO TPE 01
  • Filettatura: PG07
  • Serie: TXTPE01
Descrizione del produttore: Tappo esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7